Referințe
Format:10110250, 9110110250
Rubix:d795794
Producator:10110250
EAN:4317784595742


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 2.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 62 mm |
| Lungimea tăieturii | 62 mm |
Detalii produs : 9110110250 FORMAT - 9110110250 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 2.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 62 mm |
| Lungimea tăieturii | 62 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere