Referințe
Format:10110420, 9110110420
Rubix:d795795
Producator:4317784595827
EAN:4317784595827


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 4.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 78 mm |
| Lungimea tăieturii | 78 mm |
Detalii produs : 9110110420 FORMAT - 9110110420 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 4.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 78 mm |
| Lungimea tăieturii | 78 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere