Referințe
Format:10110450, 9110110450
Rubix:d799951
Producator:4317784595834
EAN:4317784595834


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 4.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 82 mm |
| Lungimea tăieturii | 82 mm |
Detalii produs : 9110110450 FORMAT - 9110110450 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 4.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 82 mm |
| Lungimea tăieturii | 82 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere