Burghiu spiral Fortis Tools 10001000, 9113441000
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10001000, 9113441000
Rubix:d801021
Producator:4317784714778
EAN:4317784714778


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 10 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 184 mm |
| Lungimea tăieturii | 121 mm |
Detalii produs : 9113441000 FORTIS - 9113441000 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 10 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 184 mm |
| Lungimea tăieturii | 121 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere








