Burghiu spiral Fortis Tools 10720110, 9111790110
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10720110, 9111790110
Rubix:d800864
Producator:4317784709163
EAN:4317784709163


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 1.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 36 mm |
| Lungimea tăieturii | 14 mm |
Detalii produs : 9111660110 FORTIS - 9111660110 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 1.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 36 mm |
| Lungimea tăieturii | 14 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










