Burghiu spiral Fortis Tools 10720370, 9111790370
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10720370, 9111790370
Rubix:d801006
Producator:4317784708906
EAN:4317784708906


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 3.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 70 mm |
| Lungimea tăieturii | 39 mm |
Detalii produs : 9111660370 FORTIS - 9111660370 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 70 mm |
| Lungimea tăieturii | 39 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










