Burghiu spiral Fortis Tools 10720540, 9111790540
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10720540, 9111790540
Rubix:d800988
Producator:4317784708739
EAN:4317784708739


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5.4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 93 mm |
| Lungimea tăieturii | 57 mm |
Detalii produs : 9111660540 FORTIS - 9111660540 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5.4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 93 mm |
| Lungimea tăieturii | 57 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










