Burghiu spiral Fortis Tools 10720900, 9111790900
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10720900, 9111790900
Rubix:d800972
Producator:4317784711272
EAN:4317784711272


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 125 mm |
| Lungimea tăieturii | 81 mm |
Detalii produs : 9111660900 FORTIS - 9111660900 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 125 mm |
| Lungimea tăieturii | 81 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










