Burghiu spiral Fortis Tools 10721300, 9111791300
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10721300, 9111791300
Rubix:d800955
Producator:4317784711104
EAN:4317784711104


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 13 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 151 mm |
| Lungimea tăieturii | 101 mm |
Detalii produs : 9111661300 FORTIS - 9111661300 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 13 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 151 mm |
| Lungimea tăieturii | 101 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










