Referințe
Format:16360140, 9116360140
Rubix:d803545
Producator:4317784599214
EAN:4317784599214

Detalii produs : 9116360140 FORMAT - 9116360140 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 11 mm |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
