Referințe
Format:16450080, 9116450080
Rubix:d803552
Producator:4317784599610
EAN:4317784599610

Detalii produs : 9116450080 FORMAT - 9116450080 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 8 mm |
| Lungime totală | 90 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
