Referințe
Format:15960180, 9115960180
Rubix:d802564
Producator:4317784599801
EAN:4317784599801

Detalii produs : 9115960180 FORMAT - 9115960180 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 14 mm |
| Lungime totală | 125 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
