Referințe
Format:16170080, 9116170080
Rubix:d804190
Producator:16170080
EAN:4317784600316

Detalii produs : 9116170080 FORMAT - 9116170080 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 8 mm |
| Lungime totală | 90 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
