Furtun pentru alimente / băuturi Norres 355-0130-1001
Furtun pentru alimente / băuturi Norres
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norres:355-0130-1001
Rubix:d531528
Producator:355-0130-1001
EAN:4049645172792




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 0.89 bar |
Detalii produs : 355-0130-1001 NORRES - 355-0130-1001 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 0.89 bar |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 90 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere