Furtun pentru alimente / băuturi Norres 356-0125-1001
Furtun pentru alimente / băuturi Norres
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norres:356-0125-1001
Rubix:d532010
Producator:356-0125-1001
EAN:4049645195227




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 125 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 1.495 bar |
Detalii produs : 356-0125-1001 NORRES - 356-0125-1001 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 125 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 1.495 bar |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 90 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere