Furtun pentru alimente / băuturi Norres 381-0070-0000
Furtun pentru alimente / băuturi Norres
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norres:381-0070-0000
Rubix:d532449
Producator:381-0070-0000
EAN:4049645223388



Detalii produs : 381-0070-0000 NORRES - 381-0070-0000 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 3.6 bar |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
