Furtun pentru alimente / băuturi Norres 475-0600-0000
Furtun pentru alimente / băuturi Norres
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norres:475-0600-0000
Rubix:d533062
Producator:475-0600-0000
EAN:4049645298911




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 600 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 0.02 bar |
Detalii produs : 475-0600-0000 NORRES - 475-0600-0000 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 600 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 0.02 bar |
| Temperatura minimă | -150 °C |
| Temperatura maximă | 250 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere