• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. 216-0180-0000 NORRES - 216-0180-0000 NORRES

    Colier Norres 216-0180-0000

    Colier Norres

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norres:216-0180-0000
    Rubix:d531986
    Producator:216-0180-0000
    EAN:4049645030283
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 216-0180-0000 NORRES - 216-0180-0000 NORRES


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    RSGU 1 8/15 W1 NORMA - NORMA 9418915008 PIPE RETAINING CLIP OD 08MM TUBE RSGU-1/820800259230 NORRES - 20800259230 NORRESPARKER RAP2-648 - HOSE CLAMP PARKER RAP2-648PARKER RAP2-321.3 - HOSE CLAMP PARKER RAP2-321.3PARKER RAP112FHX - HOSE CLAMP PARKER RAP112FHX208-0270-9200 NORRES - 208-0270-9200 NORRES24/12 S SZW1 NORMA - 24/12 S SZW1 NORMAPARKER RCA451X - HOSE CLAMP PARKER RCA451XPARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 290 TEGUMA - PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 290 TEGUMAPARKER RAP12-430 - HOSE CLAMP PARKER RAP12-430E29209050 NORGREN - E29209050 NORGRENPARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 310 TEGUMA - PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 310 TEGUMARCN335X PARKER - RCN335X PARKERPARKER RCP2-225 - HOSE CLAMP PARKER RCP2-225PARKER SSC14571X - HOSE CLAMP PARKER SSC14571X
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut