Referințe
Norres:208-0025-9230
Rubix:d532543
Producator:208-0025-9230
EAN:4049645022554

Detalii produs : 20800259230 NORRES - 20800259230 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de prindere | 31 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 25 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 40 mm |
| Lățime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
