Referințe
Riegler:155 A
Rubix:d543562
Producator:114166
EAN:4047322402286
Detalii produs : 114166 RIEGLER - 114166 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 7.8 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 8.5 mm |
| Lățime | 7.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

