• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. 730397 BURKERT - HOSE CLAMP BURKERT 730397

    Colier Bürkert 730397

    TYP BBS CLAMP GASKET DIN DN 100 EPDM

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:730397
    Rubix:d951217
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 730397 BURKERT - HOSE CLAMP BURKERT 730397


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER RAP14-215 - HOSE CLAMP PARKER RAP14-215RAN532X PARKER - RAN532X PARKERABA SCHNECKENGEW.SCH. 260-280 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 260-280 TEGUMARBP106X PARKER - PARKER RBP106X TWIN CLAMP-PP 6 MM159 N RIEGLER - 159 N RIEGLERAPDA1X PARKER - APDA1X PARKERLB 106 PP STAUFF - STAUFF LB-106PP PIPE CLAMPDPO4X PARKER - DPO4X PARKERColier Alfa Laval 211058RAP3-533.7 PARKER - RAP3-533.7 PARKER159 E RIEGLER - 159 E RIEGLER22/12 S SZW1 NORMA - 22/12 S SZW1 NORMA760.3 PP STAUFF - 760.3 PP STAUFFPARKER RCP1-222 - HOSE CLAMP PARKER RCP1-222PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 300 TEGUMA - PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 300 TEGUMA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut