• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. 760.3 PP STAUFF - 760.3 PP STAUFF

    Colier Stauff 760.3 PP

    Colier Stauff

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Stauff:760.3 PP
    Rubix:d571426
    Producator:1130006221
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Diametrul de prindere60.3 mm

    Detalii produs : 760.3 PP STAUFF - 760.3 PP STAUFF


    Informații tehnice


    atribute
    Diametrul de prindere60.3 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    20- 32 W2 12MM NORMA - 20- 32 W2 12MM NORMA10- 16 W1 9MM ABA NORMA - 10- 16 W1 9MM ABA NORMAPARKER APLC5X - HOSE CLAMP PARKER APLC5X19/12 S SZW1 NORMA - 19/12 S SZW1 NORMARSGU 1 20/12 W1 NORMA - RSGU 1 20/12 W1 NORMARSGU 1 40/20 W1 NORMA - NORMA RSGU 1 40/20 W1 U CLIP 40MM 09418920040DIN 1596-9 W66 STAUFF - DIN 1596-9 W66 STAUFFPARKER RAP2-214 - HOSE CLAMP PARKER RAP2-214158 J RIEGLER - 158 J RIEGLERPARKER RBN321.3X - HOSE CLAMP PARKER RBN321.3XK-SCHL-14 NORGREN - K-SCHL-14 NORGRENMIKALOR-SUPRA W2 25 - 27 MM TEGUMA - MIKALOR-SUPRA W2 25 - 27 MM TEGUMAV2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 85 TEGUMA - V2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 85 TEGUMAPARKER ISC2X - HOSE CLAMP PARKER ISC2XPARKER RAP009.5X - HOSE CLAMP PARKER RAP009.5X
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut