Referințe
Norres:208-0160-0000
Rubix:d532603
Producator:208-0160-0000
EAN:4049645023322

Detalii produs : 20801600000 NORRES - 20801600000 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de prindere | 169 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 160 mm |
| Domeniu de strângere, maxim | 180 mm |
| Lățime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
