• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. SP 5 M W3 STAUFF - SP 5 M W3 STAUFF

    Colier Stauff SP 5 M W3

    Colier Stauff

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Stauff:SP 5 M W3
    Rubix:d571249
    Producator:1120001192
    brand logo

    Detalii produs : SP 5 M W3 STAUFF - SP 5 M W3 STAUFF


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    114145 RIEGLER - 114145 RIEGLERPARKER RAA540X - HOSE CLAMP PARKER RAA540X21201552878 NORRES - 21201552878 NORRESABA SCHNECKENGEW.SCH. 50- 65 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 50- 65 TEGUMAALU KLEMMSCHALEN 40 X 7 MM TEGUMA - ALU KLEMMSCHALEN 40 X 7 MM TEGUMAABA SCHNECKENGEW.SCH. 20- 32 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 20- 32 TEGUMA533.7 PP STAUFF - 533.7 PP STAUFF212-0395-0000 NORRES - 212-0395-0000 NORRES20801809230 NORRES - 20801809230 NORRES114230 RIEGLER - 114230 RIEGLER212-0020-0000 NORRES - 212-0020-0000 NORRESVA KLEMMSCHALEN 100 X 8 MM TEGUMA - VA KLEMMSCHALEN 100 X 8 MM TEGUMAPARKER KB2528 - HOSE CLAMP PARKER KB2528157 B-E RIEGLER - 157 B-E RIEGLERSUPER KLEM 1-TEIL. 26- 28 MM TEGUMA - SUPER KLEM 1-TEIL. 26- 28 MM TEGUMA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut