Referințe
Norres:208-0012-0000
Rubix:d531319
Producator:208-0012-0000
EAN:4049645022370

Detalii produs : 20800120000 NORRES - NORRES 20800120000 CLAMP 208 12MM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de prindere | 15 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 12 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 20 mm |
| Lățime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
