Referințe
Norres:208-0200-0000
Rubix:d532365
Producator:208-0200-0000
EAN:4049645023575

Detalii produs : 20802000000 NORRES - 20802000000 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de prindere | 209 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 200 mm |
| Domeniu de strângere, maxim | 220 mm |
| Lățime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
