Colier Teguma PARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 150
Ia type, 2 parts, galvanized version
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:PARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 150
Rubix:d572920
Producator:6110137149
EAN:4030477033696

Detalii produs : PARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 150 TEGUMA - PARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 150 TEGUMA
Teguma hose clamp. Pa-Ri system. Ia type, 2 parts, galvanized version.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 231 g |
|---|---|
| Diametrul de prindere | 150 mm |
| Domeniu de strângere, minim | 140 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 150 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
