Referințe
Norres:208-0140-9200
Rubix:d532549
Producator:208-0140-9200
EAN:4049645023223

Detalii produs : 20801409200 NORRES - 20801409200 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de prindere | 149 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 140 mm |
| Domeniu de strângere, maxim | 160 mm |
| Lățime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
