Referințe
Norres:208-0040-9230
Rubix:d532248
Producator:208-0040-9230
EAN:4049645022660

Detalii produs : 20800409230 NORRES - 20800409230 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de prindere | 49 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 40 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 60 mm |
| Lățime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
