Referințe
Norres:208-0220-9230
Rubix:d534724
Producator:208-0220-9230
EAN:4049645023667

Detalii produs : 20802209230 NORRES - 20802209230 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de prindere | 229 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 220 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 240 mm |
| Lățime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
