Referințe
Riegler:6801
Rubix:d549947
Producator:102536
EAN:4047322112413


rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 0 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | 1/2 '' |
Detalii produs : 6801 RIEGLER - 6801 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 558 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 0 bar |
| Diametrul de legătură | 1/2 '' |
| Presiune de funcționare min. | -0.16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere