Referințe
Riegler:4084
Rubix:d540564
Producator:101201
EAN:4047322084864


rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | 1/4 '' |
Detalii produs : 4084 RIEGLER - 4084 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 161 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Diametrul de legătură | 1/4 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere