Referințe
Riegler:720/2-C
Rubix:d541851
Producator:102127
EAN:4047322378420


rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 3 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | 1/2 '' |
Detalii produs : 102127 RIEGLER - 102127 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 827 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 3 bar |
| Diametrul de legătură | 1/2 '' |
| Presiune de funcționare min. | -1 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere