Referințe
Riegler:716
Rubix:d536858
Producator:102182
EAN:4047322114196


rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 600 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | 1/4 '' |
Detalii produs : 716 RIEGLER - 716 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 323 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 600 bar |
| Diametrul de legătură | 1/4 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere