Referințe
Riegler:1117.40-ES
Rubix:d541467
Producator:108146
EAN:4047322404877

Detalii produs : 1117.40-ES RIEGLER - 1117.40-ES RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1104 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 4 ig |
| Greutate | 1.14 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
