Referințe
Riegler:1115.212-ES
Rubix:d544619
Producator:108128
EAN:4047322404624

Detalii produs : 1115.212-ES RIEGLER - 1115.212-ES RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 539 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | für stecker-ø 76 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
