Referințe
Riegler:1112.212
Rubix:d536310
Producator:108031
EAN:4047322403092

Detalii produs : 1112.212 RIEGLER - 1112.212 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 485 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | für stecker-ø 76 mm |
| Greutate | 0.5 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
