Referințe
Riegler:1117.212
Rubix:d543866
Producator:108071
EAN:4047322403597

Detalii produs : 1117.212 RIEGLER - 1117.212 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 258 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | innengewinde g 2 1/2 |
| Greutate | 0.26 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
