Referințe
Riegler:1119.114
Rubix:d539412
Producator:108084
EAN:4047322403726

Detalii produs : 1119.114 RIEGLER - 1119.114 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 90 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | stecker-ø 45 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
