Referințe
Riegler:BK 100
Rubix:d543140
Producator:107871
EAN:4047322260183
Detalii produs : BK 100 RIEGLER - BK 100 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 134 g |
|---|---|
| Greutate | 0.13 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

