Referințe
Riegler:2407.66
Rubix:d536899
Producator:108261
EAN:4047322254960

Detalii produs : 2407.66 RIEGLER - 2407.66 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 352 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | storz 52-c |
| Greutate | 0.4 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
