Referințe
Riegler:2403.3134
Rubix:d537714
Producator:108202
EAN:4047322254380

Detalii produs : 2403.3134 RIEGLER - 2403.3134 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 69 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 3/4 ag |
| Greutate | 0.1 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
