Referințe
Riegler:2403.6610
Rubix:d544384
Producator:108208
EAN:4047322254441

Detalii produs : 2403.661 RIEGLER - 2403.661 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 261 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1 ag |
| Greutate | 0.3 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
