Referințe
Riegler:2403.89212
Rubix:d541773
Producator:108215
EAN:4047322254519

Detalii produs : 2403.89212 RIEGLER - 2403.89212 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 364 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 2 1/2 ag |
| Greutate | 0.4 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
