Referințe
Riegler:2404.3110
Rubix:d536225
Producator:108221
EAN:4047322254571

Detalii produs : 2404.311 RIEGLER - 2404.311 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 81 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | innengewinde g 1 |
| Greutate | 0.1 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
