Referințe
Riegler:2404.51112
Rubix:d541194
Producator:108225
EAN:4047322254618

Detalii produs : 2404.51112 RIEGLER - 2404.51112 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 156 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1 1/2 ig |
| Greutate | 0.2 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
