Referințe
Riegler:2404.8120
Rubix:d545315
Producator:108231
EAN:4047322254670

Detalii produs : 2404.812 RIEGLER - 2404.812 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 397 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 2 ig |
| Greutate | 0.4 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
