Referințe
Riegler:2402.3119
Rubix:d536441
Producator:108196
EAN:4047322254328

Detalii produs : 2402.3119 RIEGLER - 2402.3119 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 295 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | schlauch lw 19 mm |
| Greutate | 0.3 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
