Referințe
Riegler:2401.13390
Rubix:d536623
Producator:108194
EAN:4047322254304

Detalii produs : 2401.1339 RIEGLER - 2401.1339 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1634 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | storz-größe 110-a |
| Greutate | 1.7 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
