Referințe
Riegler:2406.6640
Rubix:d537761
Producator:108251
EAN:4047322254861

Detalii produs : 2406.664 RIEGLER - 2406.664 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2013 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | flansch dn 40 |
| Greutate | 2.2 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
